Mavil - ECROU A EMBASE CRANTE M12 INOX304L - MV66644

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - écrou

  • autobloquant - Non

  • système à vis - hexagone extérieur

  • matériau - acier inoxydable

  • taille de fil (M..) - 12

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612354778

Réf. Sonepar

00048235477

Réf. Fournisseur

MV66644

Réf. Commerciale

Mavil

modèle:

écrou

autobloquant:

Non

système à vis:

hexagone extérieur

matériau:

acier inoxydable

taille de fil (M..):

12

avec bride:

Oui

Soudable:

Non

avec bague en nylon:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 L (1.4307)

dimension du profil:

19 mm

inclinaison du filetage:

1.75 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

hauteur:

10 mm

diamètre externe:

26 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

ECROU A EMBASE CRANTE M12 INOX304L