Mavil - ECROU HU M12 EZ - MV66149

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - écrou
autobloquant - Non
système à vis - hexagone extérieur
matériau - acier
taille de fil (M..) - 12
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612354631
Réf. Sonepar
00048235464
Réf. Fournisseur
MV66149
Marque
Mavil
modèle:
écrou
autobloquant:
Non
système à vis:
hexagone extérieur
matériau:
acier
taille de fil (M..):
12
avec bride:
Non
Soudable:
Non
avec bague en nylon:
Non
qualité du matériau:
8,8 (Stahl)
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
dimension du profil:
19 mm
inclinaison du filetage:
1.75 mm
type de filetage:
métrique
filetage gauche:
Non
hauteur:
10 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)



