Mavil - ECROU HU M12 INOX304L - MV66649


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - écrou 
- autobloquant - Non 
- système à vis - hexagone extérieur 
- matériau - acier inoxydable 
- taille de fil (M..) - 12 
Emballage et conditions
- 50 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612354815
Réf. Sonepar
00048235481
Réf. Fournisseur
MV66649
Marque
Mavil
modèle:
écrou
autobloquant:
Non
système à vis:
hexagone extérieur
matériau:
acier inoxydable
taille de fil (M..):
12
avec bride:
Non
Soudable:
Non
avec bague en nylon:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 L (1.4307)
dimension du profil:
19 mm
inclinaison du filetage:
1.75 mm
type de filetage:
métrique
filetage gauche:
Non
hauteur:
10 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)



