Mavil - ECROU HU M6 EZ - MV66146

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - écrou

  • autobloquant - Non

  • système à vis - hexagone extérieur

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 6

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612354617

Réf. Sonepar

00048235461

Réf. Fournisseur

MV66146

Marque

Mavil

modèle:

écrou

autobloquant:

Non

système à vis:

hexagone extérieur

matériau:

acier

taille de fil (M..):

6

avec bride:

Non

Soudable:

Non

avec bague en nylon:

Non

qualité du matériau:

8,8 (Stahl)

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

dimension du profil:

10 mm

inclinaison du filetage:

1 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

hauteur:

5 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

ECROU HU M6 EZ