Mavil - ENTRET.PEND C40 PLURIEL HP - MV64781


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - équerre de fixation
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612339614
Réf. Sonepar
00048233961
Réf. Fournisseur
MV64781
Réf. Commerciale
Mavil
adapté à:
profilé en C
modèle:
équerre de fixation
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
avec accessoires à visser:
Oui