Mavil - PEND MAVISTRUT 41x41D LG2000 EZ - MV81483
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de profil - 41 mm
hauteur de profil - 82 mm
matériau - acier
traitement de la surface - anodisé/oxydé
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612245922
Réf. Sonepar
00048233352
Réf. Fournisseur
MV81483
Marque
Mavil
largeur de profil:
41 mm
hauteur de profil:
82 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
couleur:
autre
modèle:
profilé en C
longueur:
1990 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
9765 kg


