Mavil - PEND MAVISTRUT 41x41D LG2000 GAC - MV81283

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - PEND MAVISTRUT 41x41D LG2000 GAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 41 mm

  • hauteur de profil - 82 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • couleur - zinc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612235305

Réf. Sonepar

00048233344

Réf. Fournisseur

MV81283

Marque

Mavil

largeur de profil:

41 mm

hauteur de profil:

82 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

zinc

modèle:

profilé en C

longueur:

1990 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

10112 kg

PEND MAVISTRUT 41x41D LG2000 GAC