Mavil - PENDARD C40 LG1000 Z275 - MV63152

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 38.5 mm

  • hauteur de profil - 38.5 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • couleur - zinc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660612332639

Réf. Sonepar

00048233263

Réf. Fournisseur

MV63152

Marque

Mavil

largeur de profil:

38.5 mm

hauteur de profil:

38.5 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

zinc

modèle:

profilé en C

longueur:

1000 mm

charge maximum supportée:

0.145 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

1916 kg

PENDARD C40 LG1000 Z275