Mavil - PENDARD C40 LG500 HP - MV63751


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de profil - 38.5 mm
hauteur de profil - 38.5 mm
matériau - acier
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
couleur - zinc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564848375
Réf. Sonepar
00048498150
Réf. Fournisseur
MV63751
Réf. Commerciale
Mavil
largeur de profil:
38.5 mm
hauteur de profil:
38.5 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
couleur:
zinc
modèle:
profilé en C
longueur:
500 mm
charge maximum supportée:
0.2 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
1213 kg