Mavil - PENDARD C40 LG800 HP - MV63757


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de profil - 38.5 mm
hauteur de profil - 38.5 mm
matériau - acier
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
couleur - zinc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564848412
Réf. Sonepar
00048499441
Réf. Fournisseur
MV63757
Réf. Commerciale
Mavil
largeur de profil:
38.5 mm
hauteur de profil:
38.5 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
couleur:
zinc
modèle:
profilé en C
longueur:
800 mm
charge maximum supportée:
0.18 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
1634 kg