Mavil - PENDARD OMEGA LG610 Z275 - MV62102

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - PENDARD OMEGA LG610 Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 58.3 mm

  • hauteur de profil - 610 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu et revêtu

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3660612010797

Réf. Sonepar

00048112316

Réf. Fournisseur

MV62102

Réf. Commerciale

Mavil

largeur de profil:

58.3 mm

hauteur de profil:

610 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu et revêtu

couleur:

gris

modèle:

autre

longueur:

105 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Pendard OMEGA Longueur 610 - Charge légère - Fixation directe plafond ou en pendard avec les consoles OMEGA - Finition Z275