Mavil - PLATINE ANCRAGE 4 TROUS 100x100x4,8 - MV64399

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - PLATINE ANCRAGE 4 TROUS 100x100x4,8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • type de raccordement - connecteur à vis

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612337559

Réf. Sonepar

00048233755

Réf. Fournisseur

MV64399

Réf. Commerciale

Mavil

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

zinc

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

PLATINE ANCRAGE 4 TROUS 100x100x4,8