Mavil - PROFIL OMEGA 30x30x60 LG3000 GAC - MV65235X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 120 mm
hauteur - 33 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - autre
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612400772
Réf. Sonepar
00048000103
Réf. Fournisseur
MV65235X
Marque
Mavil
largeur:
120 mm
hauteur:
33 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
5.64 kg
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
7 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
épaisseur de la couche de protection:
45 µm
couleur:
zinc



