Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mavil - PROFIL Z 30x30x30 LG3000 GAC - MV65230X

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 36 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil Z

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612400833

Réf. Sonepar

00048000099

Réf. Fournisseur

MV65230X

Marque

Mavil

largeur:

60 mm

hauteur:

36 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil Z

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

2.82 kg

largeur de rainure:

25 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

épaisseur de la couche de protection:

45 µm

couleur:

zinc

PROFIL Z 30x30x30 LG3000 GAC