Mavil - RAIL C40 PLURIEL LG1000 INOX304L - MV65692


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
longueur - 1000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612151025
Réf. Sonepar
00048000047
Réf. Fournisseur
MV65692
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
300 mm
longueur:
1000 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
galvanisé en continu
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 2 côtés
avec denture:
Oui
débrochable:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
gris