Mavil - RAIL C40 PLURIEL LG200 HP - MV65790


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 39 mm
hauteur - 39 mm
longueur - 200 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564848443
Réf. Sonepar
00048498163
Réf. Fournisseur
MV65790
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
39 mm
hauteur:
39 mm
longueur:
200 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
poids:
0.28 kg
largeur de rainure:
18 mm
épaisseur de matériau:
1.75 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
7 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
zinc