Mavil - RAIL C40 PLURIEL LG2000 HP - MV65793

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 39 mm

  • hauteur - 39 mm

  • longueur - 2000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564848474

Réf. Sonepar

00048498169

Réf. Fournisseur

MV65793

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

39 mm

hauteur:

39 mm

longueur:

2000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

poids:

2.8 kg

largeur de rainure:

18 mm

épaisseur de matériau:

1.75 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

zinc

RAIL C40 PLURIEL LG2000 HP