Mavil - RAIL C40 PLURIEL LG500 Z275 - MV65191

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - RAIL C40 PLURIEL LG500 Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 38.5 mm

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 38.5 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660612150967

Réf. Sonepar

00048215096

Réf. Fournisseur

MV65191

Marque

Mavil

largeur:

38.5 mm

hauteur:

500 mm

longueur:

38.5 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu et revêtu

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

18 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

couleur:

gris

RAIL C40 PLURIEL LG500 Z275