Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mavil - RAIL C40 PLURIEL LG800 Z275 - MV65197

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 39 mm

  • hauteur - 39 mm

  • longueur - 800 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612332783

Réf. Sonepar

00048233910

Réf. Fournisseur

MV65197

Marque

Mavil

largeur:

39 mm

hauteur:

39 mm

longueur:

800 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

1124 kg

largeur de rainure:

18 mm

épaisseur de matériau:

1.75 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

épaisseur de la couche de protection:

19 µm

couleur:

zinc

RAIL C40 PLURIEL LG800 Z275