Mavil - RAIL MAVISTRUT 41x41S LG1990 GAC - MV65275

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - RAIL MAVISTRUT 41x41S LG1990 GAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 3030 mm

  • hauteur - 41 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612237699

Réf. Sonepar

00048114442

Réf. Fournisseur

MV65275

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

3030 mm

hauteur:

41 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

galvanisé en continu

largeur de rainure:

41 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 2 côtés

avec denture:

Oui

débrochable:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

gris

RAIL MAVISTRUT 41x41S LG1990 GAC