Mavil - RAIL MAVISTRUT 41x41S LG1990 Z275 - MV65175

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 41 mm
hauteur - 2000 mm
longueur - 41 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612012296
Réf. Sonepar
00048112442
Réf. Fournisseur
MV65175
Marque
Mavil
largeur:
41 mm
hauteur:
2000 mm
longueur:
41 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu et revêtu
épaisseur de matériau:
2.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
avec denture:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
couleur:
gris


