Mavil - RAIL MAVISTRUT 41x41S LG3030 GAC - MV65276


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 5990 mm
hauteur - 41 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612012517
Réf. Sonepar
00048114443
Réf. Fournisseur
MV65276
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
5990 mm
hauteur:
41 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
galvanisé en continu
largeur de rainure:
41 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 2 côtés
avec denture:
Oui
débrochable:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
gris