Mavil - RAIL STRUT 41x21D LG3000 GAC - MV68230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 41 mm
hauteur - 42 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612328106
Réf. Sonepar
00048000500
Réf. Fournisseur
MV68230
Marque
Mavil
largeur:
41 mm
hauteur:
42 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
8588 kg
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil double
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
11 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
épaisseur de la couche de protection:
45 µm
couleur:
zinc



