Mavil - RAIL STRUT 41x41D LG3030 GAC - MV68225

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 41 mm

  • longueur - 3030 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612247759

Réf. Sonepar

00048224775

Réf. Fournisseur

MV68225

Marque

Mavil

largeur:

41 mm

hauteur:

41 mm

longueur:

3030 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

14972 kg

largeur de rainure:

30 mm

épaisseur de matériau:

2.5 mm

modèle:

profil double

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

13 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

épaisseur de la couche de protection:

45 µm

couleur:

zinc

RAIL STRUT 41x41D LG3030 GAC