Mavil - RAIL STRUT 41X41S LG3030 ECO GAC - MV68215

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 41 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612227775

Réf. Sonepar

00048222778

Réf. Fournisseur

MV68215

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

41 mm

hauteur:

41 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

avec denture:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

couleur:

gris

RAIL STRUT 41x41S LG3040 ECO GAC