Mavil - REDUCTION CENT EAC 300/200 ML100 Z275 - MV98113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur (petite dimension) - 300 mm 
- largeur (grande dimension) - 300 mm 
- hauteur du longeron latéral - 100 mm 
- type de construction - réduction symétrique 
- matériau - acier 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8011564843257
Réf. Sonepar
00048233951
Réf. Fournisseur
MV98113
Marque
Mavil
largeur (petite dimension):
300 mm
largeur (grande dimension):
300 mm
hauteur du longeron latéral:
100 mm
type de construction:
réduction symétrique
matériau:
acier
couleur:
zinc
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
finition du longeron latéral:
profil plat
finition d'échelon:
profil perforé
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé à chaud


