Mavil - REDUCTION CENT EAC 400/300 ML75 Z275 - MV98104

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - REDUCTION CENT EAC 400/300 ML75 Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur (petite dimension) - 400 mm

  • largeur (grande dimension) - 400 mm

  • hauteur du longeron latéral - 75 mm

  • type de construction - réduction symétrique

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564843219

Réf. Sonepar

00048233947

Réf. Fournisseur

MV98104

Réf. Commerciale

Mavil

largeur (petite dimension):

400 mm

largeur (grande dimension):

400 mm

hauteur du longeron latéral:

75 mm

type de construction:

réduction symétrique

matériau:

acier

couleur:

zinc

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

finition du longeron latéral:

profil plat

finition d'échelon:

profil perforé

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

REDUCTION CENT EAC 400/300 ML75 Z275