Mavil - REDUCTION CENT EAC 500/400 ML150 GAC - MV98235

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - REDUCTION CENT EAC 500/400 ML150 GAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur (petite dimension) - 500 mm

  • largeur (grande dimension) - 500 mm

  • hauteur du longeron latéral - 150 mm

  • type de construction - réduction symétrique

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564843523

Réf. Sonepar

00048233979

Réf. Fournisseur

MV98235

Réf. Commerciale

Mavil

largeur (petite dimension):

500 mm

largeur (grande dimension):

500 mm

hauteur du longeron latéral:

150 mm

type de construction:

réduction symétrique

matériau:

acier

couleur:

zinc

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

finition du longeron latéral:

profil plat

finition d'échelon:

profil perforé

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

REDUCTION CENT EAC 500/400 ML150 GAC