Mavil - REDUCTION CENT EAC 600/500 ML75 Z275 - MV98106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur (petite dimension) - 600 mm
largeur (grande dimension) - 600 mm
hauteur du longeron latéral - 75 mm
type de construction - réduction symétrique
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011564843233
Réf. Sonepar
00048233949
Réf. Fournisseur
MV98106
Réf. Commerciale
Mavil
largeur (petite dimension):
600 mm
largeur (grande dimension):
600 mm
hauteur du longeron latéral:
75 mm
type de construction:
réduction symétrique
matériau:
acier
couleur:
zinc
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
finition du longeron latéral:
profil plat
finition d'échelon:
profil perforé
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé à chaud