Mavil - RONDELLE PLATE LL 6 EZ - MV66475

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 6.5 mm

  • diamètre externe - 12 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • pour dimension de vis métrique - 6

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612354754

Réf. Sonepar

00048235475

Réf. Fournisseur

MV66475

Réf. Commerciale

Mavil

diamètre intérieur:

6.5 mm

diamètre externe:

12 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

pour dimension de vis métrique:

6

épaisseur:

5 mm

forme de trou:

rond

qualité du matériau:

autre

en forme de facette:

Non

trempé:

Non

RONDELLE PLATE LL 6 EZ