Mavil - RONDELLE PLATE LL 6 GEOMET - MV66275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 6.5 mm
diamètre externe - 12 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique - 6
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612354730
Réf. Sonepar
00048235473
Réf. Fournisseur
MV66275
Marque
Mavil
diamètre intérieur:
6.5 mm
diamètre externe:
12 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique:
6
épaisseur:
5 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
autre
en forme de facette:
Non
trempé:
Non



