Mavil - SEMELLE TERRASSE LARG400 - MV64288

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier sur-sol d'étrier de fixation
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
largeur - 130 mm
longueur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612250612
Réf. Sonepar
00048225061
Réf. Fournisseur
MV64288
Marque
Mavil
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier sur-sol d'étrier de fixation
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
largeur:
130 mm
longueur:
400 mm
hauteur:
50 mm


