Mavil - SORTIE LAT 215 BRN95 NP R150 GAC - MVG1420NH

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - SORTIE LAT 215 BRN95 NP R150 GAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dérivation de caniveau de câble - 215 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 95 mm

  • rayon interne - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3660612384508

Réf. Sonepar

00048238450

Réf. Fournisseur

MVG1420NH

Réf. Commerciale

Mavil

largeur de dérivation de caniveau de câble:

215 mm

hauteur de caniveau de câble:

95 mm

rayon interne:

150 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

zinc

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

SORTIE LAT 215 BRN95 NP GAC