Mavil - SORTIE LATERALE 155 BRN80 R150 GAC - MVN1420LF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur de dérivation de caniveau de câble - 155 mm 
- hauteur de caniveau de câble - 80 mm 
- rayon interne - 150 mm 
- modèle - sans connecteur 
- matériau - acier 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612415110
Réf. Sonepar
00048000818
Réf. Fournisseur
MVN1420LF
Marque
Mavil
largeur de dérivation de caniveau de câble:
155 mm
hauteur de caniveau de câble:
80 mm
rayon interne:
150 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre


