Mavil - SORTIE LATERALE 395 BRN35 R150 Z275 - MVN1410EP

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dérivation de caniveau de câble - 395 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 35 mm

  • rayon interne - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3660612406392

Réf. Sonepar

00048000762

Réf. Fournisseur

MVN1410EP

Réf. Commerciale

Mavil

largeur de dérivation de caniveau de câble:

395 mm

hauteur de caniveau de câble:

35 mm

rayon interne:

150 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

zinc

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

SORTIE LATÉRALE - BRX35 - LARGEUR 395MM - RAYON 150° - FINITION Z275