Mavil - SORTIE LATERALE 605 BRN80 R150 Z275 - MVN1410LX

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - SORTIE LATERALE 605 BRN80 R150 Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dérivation de caniveau de câble - 605 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 80 mm

  • rayon interne - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3660612407115

Réf. Sonepar

00048000786

Réf. Fournisseur

MVN1410LX

Marque

Mavil

largeur de dérivation de caniveau de câble:

605 mm

hauteur de caniveau de câble:

80 mm

rayon interne:

150 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

zinc

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

SORTIE LATÉRALE - BRX80/BRN80 HL - LARGEUR 605MM - RAYON 150° - FINITION Z275