Mavil - SORTIE LATERALE 95 BRN95 R150 GAC - MVN1420ND

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dérivation de caniveau de câble - 95 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 95 mm

  • rayon interne - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612415295

Réf. Sonepar

00048000824

Réf. Fournisseur

MVN1420ND

Réf. Commerciale

Mavil

largeur de dérivation de caniveau de câble:

95 mm

hauteur de caniveau de câble:

95 mm

rayon interne:

150 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

zinc

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

SORTIE LATÉRALE - BRX95/BRN95 HL - LARGEUR 95MM - RAYON 150° - FINITION GAC