Mavil - SUPPORT LUMINAIRE BFR LARG100 INOX304L - MV51608


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - non traité
qualité du matériau - acier résistant à la rouille et aux acides
couleur - acier inoxydable (inox)
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CHEMIN DE CABLE FIL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612108036
Réf. Sonepar
00048051608
Réf. Fournisseur
MV51608
Réf. Commerciale
Mavil
matériau:
acier
traitement de la surface:
non traité
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
couleur:
acier inoxydable (inox)
acier inoxydable, décapé:
Non