Mavil - SUPPORT VERTICAL CHEMIN DE CABLE LARG300 GALVA GAC - MV64297 - MV64297

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de plaque - 300 mm
hauteur de plaque - 53 mm
modèle - vertical
type de fixation - fixation à vis
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660612252098
Réf. Sonepar
00048000455
Réf. Fournisseur
MV64297
Marque
Mavil
largeur de plaque:
300 mm
hauteur de plaque:
53 mm
modèle:
vertical
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Quelques mots du fabricant :
Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.



