Mavil - SUPPORT VERTICAL CC LARG300 Z275 - MV64172

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de plaque - 300 mm
hauteur de plaque - 53 mm
modèle - vertical
type de fixation - fixation à vis
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612251947
Réf. Sonepar
00048000446
Réf. Fournisseur
MV64172
Marque
Mavil
largeur de plaque:
300 mm
hauteur de plaque:
53 mm
modèle:
vertical
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre



