Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mavil - SUSPENTE AUTO UNIV DIAM.8 Z275 - MV64127

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étrier de suspension au-dessus

  • fixation sur conduit - filetable

  • traitement de la surface - galvanisé en continu et revêtu

  • matériau - acier

  • adapté à un caniveau à grille - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612328335

Réf. Sonepar

00048232697

Réf. Fournisseur

MV64127

Marque

Mavil

modèle:

étrier de suspension au-dessus

fixation sur conduit:

filetable

traitement de la surface:

galvanisé en continu et revêtu

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

47 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

Suspente automatique universelle DIAM.8 - Finition Z275