Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mavil - SUSPENTE CENTRALE BFR LARG100 Z275 - MV51140

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - SUSPENTE CENTRALE BFR LARG100 Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil trapézoïdal étrier mural/plafond

  • fixation sur conduit - collier de retenue

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • matériau - acier

  • adapté à un caniveau à grille - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612003447

Réf. Sonepar

00048131217

Réf. Fournisseur

MV51140

Marque

Mavil

modèle:

profil trapézoïdal étrier mural/plafond

fixation sur conduit:

collier de retenue

traitement de la surface:

galvanisé en continu

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

charge maximum supportée:

1000 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Suspente centrale par tige filetée diam 6mm (à prévoir) pour chemin de câbles fil BFR - Largeur 100 - Finition Z275