Mavil - SUSPENTE CENTRALE BFR LARG50 Z275 - MV51107


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étrier de suspension au-dessus
fixation sur conduit - filetable
traitement de la surface - galvanisé en continu et revêtu
matériau - acier
adapté à un caniveau à grille - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
CHEMIN DE CABLE FIL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612003485
Réf. Sonepar
00048131215
Réf. Fournisseur
MV51107
Réf. Commerciale
Mavil
modèle:
étrier de suspension au-dessus
fixation sur conduit:
filetable
traitement de la surface:
galvanisé en continu et revêtu
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Oui
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
150 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre