Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mavil - SUSPENTE MULTIFONCTION BFR Z275 - MV51150

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • fixation sur conduit - sans vis

  • traitement de la surface - galvanisé en continu et revêtu

  • matériau - acier

  • adapté à un caniveau à grille - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660612326812

Réf. Sonepar

00048232680

Réf. Fournisseur

MV51150

Marque

Mavil

modèle:

autre

fixation sur conduit:

sans vis

traitement de la surface:

galvanisé en continu et revêtu

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

charge maximum supportée:

30 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

Suspente centrale multi-fonctions chemin de câbles fil BFR de largeur 50 à 300 -Finition Z275