Mavil - TE 305 BRN35 R150 Z275 - MVN1510EL

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 305 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 35 mm

  • type de construction - pièce en T horizontale

  • rayon interne - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612404145

Réf. Sonepar

00048000835

Réf. Fournisseur

MVN1510EL

Réf. Commerciale

Mavil

largeur de caniveau de câble:

305 mm

hauteur de caniveau de câble:

35 mm

type de construction:

pièce en T horizontale

rayon interne:

150 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

DÉRIVATION EN TÉ ÉGAL - BRX35 - LARGEUR 305MM - RAYON 150° - FINITION Z275