Mavil - TE 305 BRN50 NP R150 GAC - MVG1520GL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur de caniveau de câble - 305 mm 
- hauteur de caniveau de câble - 50 mm 
- type de construction - pièce en T horizontale 
- rayon interne - 150 mm 
- modèle - sans connecteur 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612382481
Réf. Sonepar
00048238248
Réf. Fournisseur
MVG1520GL
Marque
Mavil
largeur de caniveau de câble:
305 mm
hauteur de caniveau de câble:
50 mm
type de construction:
pièce en T horizontale
rayon interne:
150 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc


