Mavil - TE 95 BRN80 R150 Z275 - MVN1510LD

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - TE 95 BRN80 R150 Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 95 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 80 mm

  • type de construction - pièce en T horizontale

  • rayon interne - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612404718

Réf. Sonepar

00048000854

Réf. Fournisseur

MVN1510LD

Réf. Commerciale

Mavil

largeur de caniveau de câble:

95 mm

hauteur de caniveau de câble:

80 mm

type de construction:

pièce en T horizontale

rayon interne:

150 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

DÉRIVATION EN TÉ ÉGAL - BRX80/BRN80 HL - LARGEUR 95MM - RAYON 150° - FINITION Z275