Mavil - TE EAC 200 ML100 Z275 - MV96112

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - TE EAC 200 ML100 Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 200 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 100 mm

  • type de construction - pièce en T horizontale

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564845152

Réf. Sonepar

00048233839

Réf. Fournisseur

MV96112

Réf. Commerciale

Mavil

largeur de caniveau de câble:

200 mm

hauteur de caniveau de câble:

100 mm

type de construction:

pièce en T horizontale

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

TE EAC 200 ML100 Z275