Mavil - TE EAC 400 ML75 GAC - MV96204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur de caniveau de câble - 400 mm 
- hauteur de caniveau de câble - 75 mm 
- type de construction - pièce en T horizontale 
- modèle - sans connecteur 
- matériau - acier 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8011564845350
Réf. Sonepar
00048233864
Réf. Fournisseur
MV96204
Marque
Mavil
largeur de caniveau de câble:
400 mm
hauteur de caniveau de câble:
75 mm
type de construction:
pièce en T horizontale
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc


