Mavil - TE EAC 600 ML150 Z275 - MV96136

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - TE EAC 600 ML150 Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 600 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 150 mm

  • type de construction - pièce en T horizontale

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564845251

Réf. Sonepar

00048233851

Réf. Fournisseur

MV96136

Marque

Mavil

largeur de caniveau de câble:

600 mm

hauteur de caniveau de câble:

150 mm

type de construction:

pièce en T horizontale

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

TE EAC 600 ML150 Z275